エレブレイク(コロナ放電式帯電防止不織布)エプロン
クラレリビング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[(R)]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。
用途静電気対策が必要な環境。
色ホワイト
仕様ISOクラス7適合、JIS T8118対応
トラスコ品番856-4293
種別エプロン
材質ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[(R)]])
質量(g)40
規格JIS規格
幅(cm)70
着丈(cm)90
機能静電気防護
2018年トラスコ掲載ページ6 0250
内容量1枚