ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TRUSCO
TRUSCOの 作業服
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの レインウェア
プロキュービックレインスーツ
プロキュービックレインスーツ
注文コード
上着には蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)と反射ワッペン付です。
ヒジ・ヒザが曲げやすく運動性がアップしました。
用途
雨天時の野外作業。
2018年トラスコ掲載ページ
6 0393
内容量
1着
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
CRS-55
CRS-64
トラスコ品番
選択解除
764-1354
764-1362
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89709603
CRS-55
764-1354
¥
7,950
¥
5,990
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱い終了
代替品有
89709612
CRS-64
764-1362
¥
7,950
¥
5,990
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ベンチレーション(通気口)付レインスーツ
TRUSCO
税込
¥
5,489
¥
4,990
レインスーツ
TRUSCO
税込
¥
1,099
¥
999
(16)
レインスーツ
モノタロウ
税込
¥
1,859
¥
1,690
(116)
安全レインウェアー
FUNAHASHI
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(28)
雨職人(透湿防水)
川西工業
税込
¥
4,939
¥
4,490
(20)
レインストロング
カジメイク
税込
¥
4,059
¥
3,690
(24)
アドベントレインウェア
Winter Cherry
税込
¥
3,289
¥
2,990
(3)
セレクトレインスーツ
カジメイク
税込
¥
3,839
¥
3,490
(13)
透湿レインウェア フェニックス2
makku
税込
¥
4,389
¥
3,990
(28)
レインスーツ ストロングタイプ
モノタロウ
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(27)
セブンポイント AS-5800
makku
税込
¥
4,389
¥
3,990
(11)
レインハードプラス2
makku
税込
¥
4,389
¥
3,990
(30)
アジャストマック
makku
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
税込
¥
2,079
¥
1,890
(4)
ハイブリッドレインスーツ
トオケミ
税込
¥
3,949
¥
3,590
(13)
仕事合羽
カジメイク
税込
¥
6,589
¥
5,990
(8)
81217 レインウエア(上下組)
自重堂
税込
¥
3,850
¥
3,500
(2)
大人用レインコート
ポケット
税込
¥
186
¥
169
(20)
レインワーク
カジメイク
税込
¥
989
¥
899
(10)
アジャストマック ライト
makku
税込
¥
3,509
¥
3,190
(9)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
レインウェア・ヤッケ
レインウェア
上下セット レインウェア
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89709603
CRS-55
89709856
TRW360-55-4L
ベンチレーション(通気口)付レインスーツ
TRUSCO
1着
¥
4,990
税込
¥
5,489
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります
上下セット レインウェア
トップス レインウェア
ボトムス レインウェア
レインコート
ポンチョ
高視認レインウェア
小物類 レインウェア
ラッシュガード
シェアする