中厚純綿軍手フリーサイズ
編糸の本数を10本程度使用しているため、編み目が詰まっており、丈夫な手袋です。
綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。
汗の吸収に優れています。
厚手タイプの中でお買い得な商品です。
用途一般作業重作業重作業。
トラスコ品番856-7578
材質綿100%
色生成
質量(g)80
入数(双)1
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)21
色(手首部)オレンジ
2018年トラスコ掲載ページ6 0499
内容量1双
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
 
- 回答:
 - お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書) 
2022-04-07