曜日別特売
TGJMF 中厚純綿軍手フリーサイズ TRUSCO 89710267

メイン画像

中厚純綿軍手フリーサイズ

商品レビューを投稿する
内容量
1双
注文コード
89710267
品番
TGJMF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

編糸の本数を10本程度使用しているため、編み目が詰まっており、丈夫な手袋です。
綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。
汗の吸収に優れています。
厚手タイプの中でお買い得な商品です。

用途
一般作業重作業重作業。
厚さ(mm)
2.5
ゲージ数
7
サイズ
フリー
トラスコ品番
856-7578
材質
綿100%
色
生成
質量(g)
80
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21
色(手首部)
オレンジ
2018年トラスコ掲載ページ
6 0499

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする