使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ

使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ - TRUSCO使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ - TRUSCO使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ - TRUSCO

やや厚手で、耐久性に優れています。
天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
2018年トラスコ掲載ページ6 0648内容量1セット(100枚)
全6種類を絞り込む
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89710522TGNL12BLL248.322.0天然ゴムブルー0.12食品衛生法適合粉無手の平エンボス100
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89710547TGNL12BMM248.020.1天然ゴムブルー0.12食品衛生法適合粉無手の平エンボス100
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89710565TGNL12BSS247.817.4天然ゴムブルー0.12食品衛生法適合粉無手の平エンボス100
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89710617TGNL12WSS247.817.4天然ゴムホワイト0.12食品衛生法適合粉無手の平エンボス100
1,800
1,398
1,538(税込)
欠品中
89710574TGNL12WLL24.08.322.0天然ゴムホワイト0.12食品衛生法適合粉無手の平エンボス100
1,800
取扱い終了
89710592TGNL12WMM248.020.1天然ゴムホワイト0.12食品衛生法適合粉無手の平エンボス100
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする