使い捨てニトリル手袋TGストロング

使い捨てニトリル手袋TGストロング TRUSCO
(4件のレビュー)

使い捨て手袋としては最高レベルの厚さで、非常に高い耐久性を持っています。
ロングタイプです。
耐久性、突き刺し強度、耐油性に大変優れています。
ロングタイプです。
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
ブルー 全長(cm)29 材質ニトリルゴム(NBR) 仕様手のひらエンボス加工 厚さ(mm)0.26 2018年トラスコ掲載ページ6 0661 粉有無粉なし エンボス加工手の平エンボス 内容量1セット(50枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89711265 TGNN26BL L
2,630
 
 
取扱い終了
89711274 TGNN26BM M
2,630
 
 
取扱い終了
89711283 TGNN26BS S
2,630
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89711274
2020-11-23
用途:
破けて欲しくない作業に
建設業・工事業

こちらの商品は、一般的なニトリル手袋を普段使いしている方々には、かなり厚みがあると感じます。実際、厚いです。
この厚みで、この価格でしたら安いのではと思います。
使用していて一度も破けないので、破けるまで何度も使えます。

精密作業には向きません。指先感覚が鈍いです。自動車整備にも微妙かと思います。

サイズ感は、普段Mでしたら、そのままMで大丈夫かと思いますが、締め付け感が少し強いです。
L寄りのMサイズが好きな方や、普段使用Lで一般的なニトリルはMでも入る方は、おそらく、かなりきつく感じるか、入りません。

1人が参考にしています
対象商品:
89711274
2021-01-04
用途:
畑の作業
製造業

厚手の物が欲しくて1か月以上納品を待ち、やっと届きました。
材質は厚くて嬉しかったが小さくて手が入らない。子供か女性で小さな手なら入るかも。
Mサイズは薄手のSサイズレベル? 厚手はひとサイズ上のものを選択した方が良いです。

対象商品:
89711283
2020-11-02
用途:
解剖
サービス業

丈夫で使い易い。
厚みがあるので安心感がある。
値段はチョット高いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
89711274
2019-10-10
用途:
空調機のアルミフィン薬品洗浄等
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

厚手使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス(厚さ0.13mmの厚手タイプ)を使用していたが、手首の長さが短いので、このロングを購入して見ました。また、薬品を扱うので、厚さ0.26mmの方が破れ難いだろうと思っていました。しかし、厚いため伸縮性が悪く、はきにくい。そのうえ、強く引っ張ると指先部分が破れて取れました。手のひらまわりを比較すると 本品が 20.1(cm)、タフプラスが19(cm)なので、少し大きいのですがはきづらいです。タフプラスのロングが欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする