TRUSCO
自動点火装置付プロパンバーナー
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途
凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に。
火炎温度(℃)
1800
トラスコ品番
856-1155
全長(mm)
780
質量(kg)
2.3
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
5
火口径(mm)
60
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
2018年トラスコ掲載ページ
7 0034
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89715788
TB-RE7-5M
¥30,500
¥
26,980
¥29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください