木柄ショベルエコノミータイプ

木柄ショベルエコノミータイプ TRUSCO 木柄ショベルエコノミータイプ TRUSCO

刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
柄部は作業しやすい木柄付です。

全長(mm)970 材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫材 質量(kg)1.8 板厚(mm)1.6 2018年トラスコ掲載ページ7 0048 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
刃長(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89715885 MSE-970K 855-7817 300 255
2,940
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
89715894 MSE-970R 855-7818 292 232
2,780
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする