メイン画像
TRUSCO
木柄ショベルエコノミータイプ
MSE-970K
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
刃先形状
角形
丸形
角形
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89715885
品番
MSE-970K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
柄部は作業しやすい木柄付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
トラスコ品番
855-7817
刃長(mm)
300
刃先形状
角形
刃先幅寸法(mm)
255
材質
刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫材
全長(mm)
970
質量(kg)
1.8
板厚(mm)
1.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 0048