ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。
アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。
ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。
ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。

用途
各種配管、機器による火傷防止用。
一般断熱、保温用。
仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89718554TAGT-10021巻ガラス繊維、アルミ蒸着フィルム100201.5
14,190
12,980
14,278(税込)
当日出荷
89718563TAGT-5021巻ガラス繊維、アルミ蒸着フィルム50201.5
7,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24885247TAGT-10021ケース(5巻)-100201.5
70,950
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885256TAGT-5021ケース(10巻)-50201.5
70,400
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする