HYPER V ノンスリップマット

HYPER V ノンスリップマット TRUSCO HYPER V ノンスリップマット TRUSCO HYPER V ノンスリップマット TRUSCO HYPER V ノンスリップマット TRUSCO HYPER V ノンスリップマット TRUSCO HYPER V ノンスリップマット TRUSCO HYPER V ノンスリップマット TRUSCO HYPER V ノンスリップマット TRUSCO

Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。
油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。
耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。

用途
切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。
車の荷台、トランクでの滑り止めに。
種別ノンスリップマット 幅(mm)650 長さ(mm)450 材質合成ゴム 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0578 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TVMAT-B 89733166
TVMAT-B 89733166
89733166 TVMAT-B
8,690
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
TVMAT-GN 89733175
TVMAT-GN 89733175
89733175 TVMAT-GN
8,690
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする