TVMAT-GN HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733175

メイン画像

TVMAT-GN HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733175
TVMAT-GN HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733175
TVMAT-GN HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733175
TVMAT-GN HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733175
TVMAT-GN HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733175
TVMAT-GN HYPER V ノンスリップマット TRUSCO 89733175

HYPER V ノンスリップマット

商品レビューを投稿する
色緑
内容量1枚注文コード89733175品番TVMAT-GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

Hyper V[[(R)]]の機構を両面に施すことでマットそのもののズレを防止します。
油まみれの床の上で使っても滑りにくい高耐滑マットです。
耐滑性能の高いHYPER V[[(R)]]シューズの靴底構造をマットの形状にしました。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
厚み4mmなので、今お使いの疲労軽減マットの下に敷くことも可能です。

用途
切削油など油を大量に使う現場の滑り事故の予防に。
車の荷台、トランクでの滑り止めに。
色
緑
トラスコ品番
856-7577
種別
ノンスリップマット
材質
合成ゴム
長さ(mm)
450
幅(mm)
650
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
9 0578

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする