マイクロファイバークロス

マイクロファイバークロス ラバーメイド マイクロファイバークロス ラバーメイド マイクロファイバークロス ラバーメイド マイクロファイバークロス ラバーメイド マイクロファイバークロス ラバーメイド マイクロファイバークロス ラバーメイド マイクロファイバークロス ラバーメイド マイクロファイバークロス ラバーメイド

ハイジーン、サニタリー用のマイクロファイバーです。

材質ポリエステル、ポリアミド 生地の種類マイクロファイバー 内容量1枚
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シートサイズ(mm)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89742537 RM1820577PK ピンク 855-9528 305×305 9 0396
500
439
483 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89742546 RM1820578GN グリーン 855-9529 305×305 9 0396
500
439
483 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89742555 RM1820579BL ブルー 855-9530 305×305 9 0396
500
439
483 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89742564 RM1820580YL イエロー 855-9531 305×305 9 0396
500
439
483 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89742573 1820581 ピンク 855-9532 406×406 9 0396
300
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89742582 1820582 グリーン 855-9533 406×406 9 0396
300
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89742598 1820583 ブルー 855-9534 406×406 9 0396
300
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89742607 1820584 イエロー 855-9535 406×406 9 0396
300
269
296 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89742494 RM1805727RD レッド 855-9538 483×406 9 0392
400
 
 
取扱い終了
89742503 RM1805728BL ブルー 855-9539 483×406 9 0392
400
 
 
取扱い終了
89742512 RM1805729YL イエロー 855-9540 483×406 9 0392
440
 
 
取扱い終了
89742528 RM1805730GN グリーン 855-9541 483×406 9 0392
400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする