アイストート用カート
アイストート専用の搬送カートです。
最大4つのアイストートを安全に運搬することができます。
氷の運搬に特化して使用することで交差汚染のリスクを低減します。
サイドレールはアイストートの積載数によって折りたたむことができ、より本体を安定させます。
トラスコ品番836-2592
質量(kg)16.6
色ブラック
耐荷重227kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×572×990
2018年トラスコ掲載ページ10 0858
内容量1個
アイストート専用の搬送カートです。
最大4つのアイストートを安全に運搬することができます。
氷の運搬に特化して使用することで交差汚染のリスクを低減します。
サイドレールはアイストートの積載数によって折りたたむことができ、より本体を安定させます。