ラバーメイド ラバーメイドの 厨房用品 ラバーメイドの キッチン・調理用品 ラバーメイドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ アイストート用フタ アイストート用フタ 注文コード 89743702 アイストート専用のフタです。 密閉性の高いフタで輸送中の交差汚染リスクを低減します。 食器洗浄器にも対応可能です。 材質ポリカーボネート(PC) トラスコ品番836-2593 適合本体9F53T65、9F54T65 幅(mm)286 質量(kg)0.3 色ブラック 奥行(mm)305 2018年トラスコ掲載ページ10 0858 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9F73 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89743702 9F73 ¥4,000 ¥2,498 ¥2,498 ¥2,748 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENDO アルミフランスパンスコップ 大 パイプ柄 ホワイトサム 税込¥83,578~ ¥75,980~ Simplice ナイロンお玉 パール金属 税込¥582 ¥529 バスケットへ Simplice ナイロンターナー パール金属 税込¥582 ¥529 バスケットへ しゃもじ プログレード 税込¥494 ¥449 バスケットへ ターナー プログレード 税込¥527~ ¥479~ 炒めスプーン プログレード 税込¥659 ¥599 バスケットへ MTスマートサービングスプーン エムテートリマツ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ Tenderly お玉 大 パール金属 税込¥593 ¥539 バスケットへ Tenderly ナイロンターナー パール金属 税込¥593 ¥539 バスケットへ Tenderly ナイロンバタービーター パール金属 税込¥593 ¥539 バスケットへ パンツール シリコーンお玉 和平フレイズ 税込¥802~ ¥729~ パンツール シリコーンミニお玉 和平フレイズ 税込¥428 ¥389 バスケットへ パンツール シリコーントング 和平フレイズ 税込¥802~ ¥729~ パンツール シリコーンビーター 和平フレイズ 税込¥615 ¥559 バスケットへ パンツール シリコーンターナースプーン 和平フレイズ 税込¥802~ ¥729~ パンツール シリコーンミニターナー 和平フレイズ 税込¥428 ¥389 バスケットへ パンツール シリコーンターナー 和平フレイズ 税込¥802~ ¥729~ パンツール シリコーンワイドターナー 和平フレイズ 税込¥681 ¥619 バスケットへ パンツール シリコーンスパチュラ 和平フレイズ 税込¥615~ ¥559~ パンツール シリコーンミニお玉 和平フレイズ 税込¥472 ¥429 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじスコップ・スクープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品