絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット

絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ) 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ) 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ) 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ) 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ) 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ) 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。

用途あらゆる産業のねじ締め 仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)75 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。 2018年トラスコ掲載ページ4 1966 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89747132 2831-18H1.5 六角 1.5mm
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89747148 2831-18H2 六角 2mm
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89747157 2831-18H2.5 六角 2.5mm
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

返品不可
89747166 2831-18H3 六角 3mm
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89747175 2831-18H4 六角 4mm
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89747184 2831-18H5 六角 5mm
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
89747193 2831-18H6 六角 6mm
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする