2831-18H2.5 絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット Wiha(ビーハ/ノガ) 89747157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット

商品レビューを投稿する
返品不可
先端サイズ2.5mm
内容量1本注文コード89747157品番2831-18H2.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。

用途
あらゆる産業のねじ締め
先端形状
六角
先端サイズ
2.5mm
仕様
2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0
トラスコ品番
829-0348
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
75
質量(g)
8
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
ブレード
クロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1966

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする