デジタルインジケータ1086R
リファレンス機能によりすぐに測定が行えます。
数字の高さが11mmのハイコントラストLCDを採用しています。
操作・表示ユニットは 280° 回転可能です。
電磁誘導式測定システム、電池寿命約2000時間です。
取付シャンクと測定スピンドルは両方とも硬化ステンレス鋼製です。
測定スピード:MAX1.5m/秒データ出力:Opto RS232C、デジマチック、USB保存環境温度:10~40℃
用途治具に組込み用に。
2018年トラスコ掲載ページ1 1279
内容量1個