オーニング用マグネット式フリーフック

オーニング用マグネット式フリーフック ワタナベ工業

5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。
マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。
フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。
サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。
フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。
締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。
接着剤で簡単に強力に取付できます。
フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。

仕様ワタナベ オーニング用マグネット式フリーフック トラスコ品番834-5593 材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート 質量(g)70 品名マグネット式フリーフック 2018年トラスコ掲載ページ9 0810 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89754254 OH-07
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする