三京ダイヤモンド工業
赤いイナヅマGX
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。
各メーカーのエンジン機種に対応しています。
鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。
外径(mm)
307
穴径(mm)
25.4
刃厚(mm)
2.8
仕様
乾式
トラスコ品番
828-5672
セット内容
付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(kg)
2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6100
使用工具
エンジンハンドカッター
付属リング穴径(Φmm)
20/22
チップ高さ(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
5 0809
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89759337
LC-GX12
¥
46,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください