アルミナポットミル用ボール

アルミナポットミル用ボール 日陶科学
(1件のレビュー)

主原料は高純度のアルミナを使用し、恒温焼結した微結晶の集合体で高い高度と粘りを持ち、耐衝撃強度が高く耐摩耗性に優れた製品です。
材質が緻密で比重が大きいために、粉砕効率がよく粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
各種粉砕機に採用されております。硬度、機械的衝撃度が高い、比重が大きい、摩耗度が小さく鉄分等の不純物が少ないなどの利点があります。

材質アルミナ、アルミナ 袋入数(個) 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ10 1160
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89819817 K-10 1セット(580個) 496-5701 10
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
89819826 K-15 1セット(130個) 496-5710 15
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
89819835 K-2 1セット(66000個) 496-5728 2
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
89819844 K-20 1セット(60個) 496-5736 20
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
89819853 K-25SW 1セット(30個) 496-5744 25
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
89819862 K-3 1セット(19000個) 496-5752 3
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
89819878 K-30SW 1セット(18個) 496-5761 30
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
89819887 K-4 1セット(8130個) 496-5779 4
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
89819896 K-5 1セット(5000個) 496-5787 5
2,520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89819878
2022-04-25
用途:
ガラスの粉砕作業
飲食業

重みがあり、今まで使ってい物よりも早く細かく砕く事ができとても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする