曜日別特売

ウレタンエヤーリール

ウレタンエヤーリール - ハタヤリミテッド

角型フレームのエアーリールです。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444×394×402取付金具(二次側)G3/8(メス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン噴霧圧力MPa(kgf/cm2)20℃時1.5(15)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
質量(kg)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89828402UCL-100298+26.512.110
89,600
56,980
62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
89828418UCL-30428+2109.614
67,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
89828427UCL-50348+28.510.112
70,900
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89828436UCL-50448+21011.514
88,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする