ハタヤリミテッド
電球(200W)
適合機種
200W型軽便ランプ
質量(kg)
0.04
摘要
100V・200W透明型耐振電球
全光束(Lm)
2740
定格寿命(時間)
1000
色温度(K)
2800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89829522
TD-200
E26
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください