三笠産業[工具] 三笠産業[工具]の 冷暖房・換気設備・忌避剤 三笠産業[工具]の 冷房用品 三笠産業[工具]の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン エポックミスト 涼太くん エポックミスト 涼太くん 注文コード 噴霧量(L/min)0.276 水タンク容量(L)36 消費電力(W)(50/60Hz)310/350 電圧(V)単相100 質量(kg)42 周波数(Hz)50/60 首振角度(°)左右90、上下54 ノズル6個 ノズル口径(Φmm)0.15 ファン外径(Φmm)450 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1650~1870×530×620 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.5/7.0 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MWM-502A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89845717 MWM-502A ¥313,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 冷房用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 工場扇取付ミストキット ETG 税込¥92,378 ¥83,980 ミストファン J&S 税込¥175,780 ¥159,800 ARミストファン アズワン 税込¥26,178 ¥23,798 ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業 税込¥740,617 ¥673,288 バスケットへ ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ スーパー工業 税込¥828,782 ¥753,438 ミストファンPM-660MFZ用水中ポンプ PROMOTE 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ウォーターミスト 工場扇用 日本緑十字社 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ クールシャワースタンド 日本緑十字社 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ミストアーチジュニア 三和製作所 税込¥48,378~ ¥43,980~ ミストアーチ用木陰シェード 三和製作所 税込¥35,178~ ¥31,980~ ミストアーチ収納バッグセット 三和製作所 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ミストファン (水道直結型) エスコ 税込¥42,570 ¥38,700 バスケットへ ミストdeクールシャワー ワンタッチ 後藤 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ コンパクト除湿機 ペルチェ式 ライト・霜取り機能付 白 オーム電機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 充電式パーソナルクーラーKIS-U300JPK-W専用フィルター オーム電機 税込¥505 ¥459 バスケットへ パーソナルクーラーKIS-U380PK-W専用フィルター オーム電機 税込¥703 ¥639 バスケットへ 冷風機 RKFシリーズ 静岡製機 税込¥153,780 ¥139,800 コンパクト卓上冷風扇 保冷剤付き ファミリー・ライフ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ トレードワン 税込¥2,508 ¥2,280 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファンミストファン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります 除湿機 冷風機 冷風扇 ミストファン シェアする マイページ 最近見た商品