マックス[手袋]
クリーン用500℃対応耐熱手袋
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途
鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場
サイズ
フリー
機能
耐熱性
色
ブラウン×イエロー
厚さ(mm)
甲:1.5、平:3.5
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
29
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89852062
MZ650
(素材)500
28
PBO繊維(ザイロン[[(R)]])60%、綿40%
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
89852078
MZ651
(手の平部のみ)500
35
PBO繊維(ザイロン[[(R)]])、ステンレス繊維
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください