クリーン用200℃対応耐熱手袋

クリーン用200℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]クリーン用200℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]クリーン用200℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]クリーン用200℃対応耐熱手袋 - マックス[手袋]

手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。

用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業サイズフリー入数(双)1中指長(cm)8.5内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89852157MT78028-
10,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
89852166MT78128(素材)200
11,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
89852175MT78235(素材)200
14,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
89852184MT78350(素材)200
19,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする