SPLカムチェーンテンショナーアームSET

SPLカムチェーンテンショナーアームSET - KITACO

チューニングエンジン対応。耐久性の高いカムチェーンテンショナー。
ハイチューンエンジンでの過酷な使用状況ではノーマルカムチェーンテンショナーの変形が発生してしまい、思わぬトラブルの原因となります。
SPLカムチェーンテンショナーはアルミ削り出し材を使用し、強度アップを実現。またテンショナープッシュロッド当り面の拡幅化と、エンジニアリングプラスチック材のテンショナーキャップの採用により、変形を防止し、トラブルを予防します。

内容量1セット
注意
※装着には左側クランクケースカバーガスケット(70-966-12005)が別途必要です。
●テンショナーローラー交換可能
・ノーマルでは交換することの出来ないテンショナーローラーの取り付け構造を変更することで、定期的な交換が可能となりました。
●スリッパー面幅拡大 SPL:6mm(ノーマル:2.3mm)
・ブッシュロッドヘッドと接触するスリッパー面をノーマルより幅を広げ、面接触させる事でブッシュロッドヘッドの陥没を防ぎます。
●テンショナーキャップ
・エンジニアリングプラスチックを採用。
・耐摩耗性を向上させています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89878373303-1432810
8,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89878373303-143281044406654303-1432820303-1432810 SPLカムチェーンテンショナーアームSET KITACO 44406654SPLカムチェーンテンショナーアームSETKITACO1個
7,998
欠品中
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする