曜日別特売

ショートサイドスタンド

ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド - EFFEX(エフェックス)

ローダウン化によってノーマルよりも起き気味になった車体を補正。ショートサイドスタンドは、EFFEXローダウンキットと共にプロトの基準に基づき設定をしています。ローダウンさせ、ノーマルサイドスタンドのままでは停車時の車体の傾きが起き気味になります。EFFEXローダウンキットの装着にはEFFEXショートサイドスタンドの同時装着を推奨しています。

仕様STD比:約20mmショート内容量1台
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00892764PHS160ACBR600RR/ABS(07-16)
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00892773PHS162BCBR1000RR/ABS(08-17)SP(14-16)
16,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00892807PHS493AGSX1300R HAYABUSA/ABS(99-17)
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00892798PHS339BYZF-R1(09-14)
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする