シートクッション VIOLA
VIOLAシートクッションリニューアル!!
背面が大きく開いた構造になり、より汎用性が高まり、取付け可能シートが増えました。
長時間のドライブをサポートする腰当付。上質なすわり心地と革調カバーで高級感アップ!!
装着簡単、フィット感バツグン!!
用途内装パーツ
適合ハイバック/ローバックシート汎用
材質(表面)PVC、(中綿)ポリエステル綿
内容量1個
取扱説明書:
取付け方法(0.1MB)
注意
※ヘッドレストが極端に長いタイプや横に広いタイプ、一部特殊なシート形状の場合は取付けできない場合もございます
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 01883219
2021-11-04
- 用途:
- アウトバック運転
電気・ガス・熱供給・水道業
エルフに使おうと思いましたが、くたびれたレガシィアウトバックの運転席に装着し
て使っています。真横の穴は隠せませんでしたが、ピッタリとフィットし見た目も
格好良くて満足しています。ついつい飛ばしたくなる気分になります。
シートカバーという選択肢にもっと早く気づいていれば・・・。
- 対象商品:
- 01883246
2020-05-30
- 用途:
- トラック運転
運輸・通信業
生地は硬め。だから腰当てはしっかりとしていて気持ちいいですね。
シートの上にのせてゴムベルトでの固定のため、乗り降りで多少ずれるが問題ないレベル。
シートによっては座面下のフックを掛けるのに適した場所がないので、何か固定パーツが欲しい。