ハリケーン
フットペグ ローレット フロント
仕様
アルミ合金削り出し、ビックサイズテップ、フロント用
長さ(mm)
ステップ部:65
外径(Φmm)
45
適合車種
レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04338977
HF5113B
¥
9,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください