チェックアップスタンダード (ペーストハミガキ)

チェックアップスタンダード (ペーストハミガキ) ライオン歯科材
(4件のレビュー)

フッ素滞留性を高めた独自の新処方。フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペーストで歯や歯肉にやさしい低研磨性。また、泡立ちが少なく、やさしい香味なので、少量の水ですすげます。
フッ素滞留性を高めた独自処方。
フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペースト。
歯や歯肉にやさしい低研磨性。
少量洗口に適した少ない泡立ち、やさしい香味。

用途う蝕・成人 香味マイルドピュアミント 成分1450ppm F(NaF[フッ化ナトリウム]) タイプソフトペースト(低研磨・低発泡・低香味) 容量(g)135 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1個(135g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07452227 Check-Up standard
550
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07452227
2021-01-03
用途:
歯磨き
建設業・工事業

70歳に達した今、いささか手遅れの歯の維持に努めています。歯医者からフッ化ナトリュウムの多い本製品の紹介があり使用していますが、すすぎを楽。再購入を計画中です。

対象商品:
07452227
2020-09-30
用途:
歯のメンテナンス
建設業・工事業

歯科医院からフッ化ナトリウム(フッ素とし)1450PPMと高く、低研磨であると説明があり、勧められで購入しました。丁度、購入時期が価格10%OFF日であったこともラッキーでした。

対象商品:
07452227
2020-03-14
用途:
歯磨き
不動産業

歯医者さんに置いてあったこともあるほど、とても良い商品だと思います。
あえて泡立ちが少なくしてある商品なので、少ないうがいですみます。そのおかげで歯に成分が残るらしく、虫歯予防になるようです。
匂いは少なく、とても使いやすいです。

対象商品:
07452227
2020-05-26
用途:
歯磨きメンテナンス
shakestyle山口 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

歯医者さんに勧められました。
すこしでも安く購入したいので
モノタロウで注文いたしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする