水でくっつく!ウォータービーズ

水でくっつく!ウォータービーズ オンダ

ビーズをのせて水をかけるだけ!ビーズがくっつきます。アイロンを使用しません。約520ピース入り。型紙イラスト4枚入り。

セット内容プレート×1、型紙×4、スプレー×1、ビーズ(8色)×各65 材質ビーズ:PVA、プレート:PS、スプレー:PP、PET型紙:紙 寸法(mm)1粒:Φ4×5 質量(g)148 内容量1個
注意
※対象年齢:6歳以上
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08003093
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする