ZWILLING(HENCKELS)
料理バサミ
世界初の料理バサミはツヴィリングより生まれました。伝統の技・考え抜かれた形状は今も変わりません。材料の鋼材選びから製造までを一貫生産し、優れた品質が特長です。
用途
1938年生まれのロングセラー。栓抜き・ネジ蓋開け等の機能付き。
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
材質
刃/特殊ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×6.8×0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08221886
43927-200
ブラック
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
08221834
43923-200
サテン
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください