ツイン色鉛筆(10本・20色)
発色が良く書きやすい!
1本で2色楽しめる、ツイン色鉛筆です。
色
赤・濃いピンク・薄ピンク・橙・薄橙
黄色・黄緑・緑・濃い緑・青
水色・紫・薄紫・赤紫・赤茶色
黄土色・こげ茶・黒・灰色・白
芯色
黄色・黄緑・緑・濃い緑・青
水色・紫・薄紫・赤紫・赤茶色
黄土色・こげ茶・黒・灰色・白
赤・濃いピンク・薄ピンク・橙・薄橙
・黄色・黄緑・緑・濃い緑・青・水色・紫・薄紫・赤紫・赤茶色・黄土色・こげ茶・黒・灰色・白
用途筆記具として
材質木材、顔料、蝋
全長(mm)Φ7×175
内容量1箱(10本)
・黄色・黄緑・緑・濃い緑・青・水色・紫・薄紫・赤紫・赤茶色・黄土色・こげ茶・黒・灰色・白
注意
※用途以外に使用しないでください。
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13913489 | - | 50419609 | - |
![]() |
ツイン色鉛筆(10本・20色) | 日本パール加工 | 1箱(10本) | ¥129 税込¥142 | メーカー違いの相当品です |