プライバシーファイル(ホルダータイプ)
一時的な個人情報の管理に便利。作業中のリスクを軽減したい方に最適な不透明ホルダー。
既存のファイル(2穴・4穴)にそのままファイリングできる4穴タイプ。
書類の有無が分かり、簡易に検索できる窓(スリット)が付いています。
保管や持ち運びでの書類の脱落を防止する脱落防止ストッパー付き。
- 仕様
- 利用履歴管理表フォーム付
- 材質
- R-PP
- 色
- 赤
- サイズ
- A4
- タイプ
- タテ型
- 厚さ(μm)
- シート:200
- 穴数
- 4穴
- 寸法(縦×横)(mm)
- 307×228
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1冊(5枚)
注意
※ファイルの表紙の大きさによっては本製品が収まらない場合があります。ファイリング の新着商品
カテゴリ






















