冨士電線
Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
許容電流(A)
0.8
構造
より線
絶縁体
ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)
5.4
概算質量(kg/km)
30
絶縁体外径(mm)
5.4
線心数
4P
対応アプリケーション
10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08972706
‐
薄青
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972715
‐
橙
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972724
‐
緑
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972733
‐
黄
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972749
‐
ベ-ジュ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972758
‐
若草
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972767
‐
灰
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972776
‐
青
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972785
‐
赤
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972794
‐
ピンク
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972803
‐
紫
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972819
‐
白
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972828
‐
黒
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972837
‐
薄黄
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08972846
‐
茶
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください