パーツケース 防水タイプ Lサイズ

パーツケース 防水タイプ Lサイズ モノタロウ
(9件のレビュー)

クリアカラーでカッコいい!ポリカーボネイト採用で割れにくい!
高耐久+防水パーツケースが登場!!
スマートフォンなどの電子機器の水濡れを防ぎます。
大きめの物を収納できるLサイズです。
内容物がズレにくいシリコン製トラバートレーが付属します。

用途収納用品として 付属品ストラップ・シリコン製トラバートレー 材質PC(ポリカーボネート) 質量(g)512.5 タイプLサイズ 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×252×64 有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×215×50 防水性IPX6相当 内容量1個
注意
※完全防水ではありませんので、水に沈めたり、水中での使用はしないでください。
※浸水による機器破損等の補償は一切致しかねます。
※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09520368 MBC-L
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09520368
2022-04-18
用途:
塗料の取り分け
製造業

密封性が高いというレビューを見かけたので塗料を取り分けて色を調合し、そのまま保存するために使用しました。
レビュー通り高い機密性なので問題なしです。

対象商品:
09520368
2022-05-11
用途:
万が一濡れないようにと購入

防水 タ イ プ、だったのですね。浸水するかもなので気を付けないと。防水ではないんです。しかも開けるとき非常にわかりにくく、硬く、壊れるんじゃないかと、恐る恐る5分もかかった。パッキンも代えがあるのかわかりませんが。とりあえず壊れるまで使ってみます!

1人が参考にしています
対象商品:
09520368
2022-03-21
用途:
貴重品BOX
建設業・工事業

触らせてない、汚れない、空気に触れない長期保管箱として使い、これを金庫に保管します。

対象商品:
09520368
2022-05-19
用途:
濡れてほしく無い物を入れて置く
医療・福祉・介護関連業

満足なのですが、追加購入しようと思ったら『取り扱い終了』とは。

2021-07-01
用途:
電池式センサーを屋外に仮設する用に
建設業・工事業

蓋の透明度が良いので買ってみましたが、他レビューにもあるようにバックルが見掛け倒しで閉めるだけですぐ壊れそう。軸が曲がるくらいに力がかかっている割に華奢である。CADで作ると、よさげに可動してうまく設計できた風に見えるが作ってみると使えないという類である。相当前にどこかで買った、TUFFBOXという同様のものがあるが、もっとシンプルなダブルアクションでもない引っかかるだけのバックルながら、ちゃんと締まるし柔らかめの素材で作られており、割れることがなくすでに10年以上持っている。そしてこれには上下に重なる貫通穴のベロがあり、南京錠が通せるようになっているのだが、本品は、下側だけについていてふたを開けなくするようには使えない。これももったいない作りだ。一から設計しなおすか、プロテクターケース様にもっとうまく設計されたものを引いてきてほしい。廃盤やむなしという感じだ。

対象商品:
09520368
2021-04-30
用途:
海釣りのスマホ収納
その他業種

サイズかもう少し大きくできたら、タブレットとかも入れることができるのに、それが残念

2021-03-05
用途:
計測器の保管

使用頻度は少ないですがグレーのバックルが割れました。2回目の破損です。使い物になりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。品質改善に努めます。

対象商品:
09520368
2019-08-31
用途:
スマホその他の収納

のべ数十回の開閉でバックルパーツが割れました。やはりゴムの圧縮に必要な力が大きいようです。密閉性とトレードオフですが。バックルは半透明でなくてよいので、耐久性のある材質にしてほしいです。残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする