Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター

Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。

ホワイト質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bアズワン品番64-3785-54対応解像度最大2048×1152オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin変換タイプメス - オス内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08974727DA-ADMDP/V
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする