HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル

HDMI/アナログキャプチャー ビジネスモデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)

HDMI出力の画面を簡単に録画できるキャプチャー商品です。パソコンなどのHDMI出力対応機器とHDMIケーブルでつなげば準備はOK。録画ボタンを押すだけで、画面をフルHDで保存することが可能です。
さらに添付の集音マイクを使うことで、音声も同時に録音できます。
ソフトウェアの使用操作手順をそのままマニュアル動画にしたり、会議や講義のプレゼン資料を音声付きの記録動画として残したりもできますので、情報伝達力をもっと高めることができます。

付属品3極(マイク入力・ヘッドホン出力)→4極変換アダプター×1、無指向性集音マイク 約1.4m×1、USB A(オス)DCプラグ変換ケーブル 約20cm×1、HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み) 質量(g)約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100V 50/60Hz(ACアダプター) 消費電力(W)3.8(Typ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×32×60(突起部のぞく) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 対応メディア【対応カード】SDカード、SDHCカード、SDXCカード、スピード:Class2~10、UHS-Iスピードクラス1~3(フルHD最高画質・高画質で記録するには、Class6以上である必要があります。)、最大容量:128GB、【対応USBストレージ】USBハードディスク、USBメモリー 取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター) 録画時間【フルHD(最高画質)】約3.5時間/64GB、約7時間/128GB、約55時間/1TB、約110時間/2TB、【フルHD(高画質)】約4.5時間/64GB、約9時間/128GB、約75時間/1TB、約150時間/2TB、【フルHD(標準画質)】約8時間/64GB、約16時間/128GB、約125時間/1TB、約250時間/2TB、【HD(記録容量優先画質)】約10時間/64GB、約20時間/128GB、約160時間/1TB、約320時間/2TB、【SD画質】約30時間/64GB、約60時間/128GB、約480時間/1TB、約960時間/2TB 音声記録(記録方式)AAC、(サンプリングレート)48kHz、(ビットレート)256kbps 対応フォーマット(動画)MP4/本商品で記録した動画のみサポート、(写真)JPEG/パソコンで編集した写真は再生できません。 スロットSDカード/記録・再生用×1 端子HDMI端子/入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子/3.5mm4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子/3.5mm4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続) 映像記録(記録方式)MPEG-4AVC/H.264(MP4)、(画像サイズ)1920×1080、1280×720、720×480、(フレームレート)60fps、30fps、(ビットレート)36/28Mbps、16Mbps、12Mbps、4Mbps USBポートUSB 2.0 Standard A×1 対応解像度(入力)1920×1080(60p/60i/30p)、1280×720(60p)、720×480(60p)、(出力)1920×1080(60p/60i/30p※)、1280×720(60p)、720×480(60p) 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※DVDやデジタル放送など著作権保護映像は、録画できません。
※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外での目的で複製、配布、配信することは、著作権法により禁止されています。
※4K解像度の表示/録画/再生には対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08975113 GV-HDREC/B
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする