Android対応USB接続ビデオキャプチャー「アナレコ」

Android対応USB接続ビデオキャプチャー「アナレコ」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや、思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してAndroid搭載のスマホやタブレットに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。
パソコン不要で面倒な接続や、操作はありません。
また、ビデオ編集にこだわりたい方へおすすめのAndroidアプリ、CyberLink「PowerDirector ビデオ編集」(バンドル版)が無料で利用可能です。ビデオの切り出しや結合といった編集はもちろん、YouTubeやFacebookへのアップロードも可能だから、遠方の家族と簡単に懐かしい映像を楽しむことができます。(インターネット接続環境が必要です。)

ケーブル長(cm)パソコン接続側:約50、ビデオ入力側:約15 付属品取扱説明書(保証書を含む)、OTG USB変換ケーブル(USB microB ⇔ USB A)10cm 質量(g)約50 使用温度範囲(℃)5~35 電圧(V)DC5(USBポートより供給) 方式(エンコード)ソフトウェアエンコード 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 対応機種Android OSを搭載したスマートフォン・タブレット端末及び、USB2.0ポートを搭載するDOS/Vマシン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.2×57.4×13.0(ケーブル部除く) 消費電流(mA)最大150 使用湿度範囲10~90% 動作環境(CPU)Intel Pentium 4 2.2GHz以上、AMD Athlon XP 3400+以上、(メモリー)512MB以上[推奨 2GB以上]、(ハードディスク)「PowerDirector12 for I-O DATA」インストール時:5GB以上の空き容量、(グラフィックアクセラレータ)1024×768ドット以上、24ビットフルカラー以上で、DirectX 9.0c以上に対応した機種、(サウンド)Windows対応サウンドカード 入力端子ビデオ/入力映像方式:NTSC(カラー)、コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、Sビデオ入力:ミニDIN 4ピン×1、オーディオ/外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1 取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 インターフェイスUSB2.0 内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08975138 GV-USB2/A
6,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする