容量1GB
仕様アダプターを使用することによりPCカード規格TypeIIに準拠
質量(g)約13
使用温度範囲(℃)-40〜85
電源電圧3.3V±5%、5V±10%(CFの出力信号をプルアップする場合、VCCの値に関わらず3.3Vで行なう必要があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×3.3(CF Type I 形状)
消費電流(mA)最大/3.3V:75、5V:100
使用湿度範囲8〜95%(結露なきこと)
動作環境CFスロットを持つ機器
インターフェイスCFA規格準拠