エンジョイ クリミール

エンジョイ クリミール クリニコ
(1件のレビュー)

エンジョイクリミールは、補食に適した飲みきりサイズの125mlで200kcalです。
ドリンクタイプの総合栄養飲料。
バラエティに富んだ8種類のおいしさをご用意。
微量元素に配慮した栄養機能食品(亜鉛・銅)です。

内容量(mL)125 カロリー(kcal)200 形状液体 保存方法常温保存 容器紙パック 栄養成分(1パック当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、シールド乳酸菌 賞味期限製造日より270日
注意
※静脈内等へは絶対に注入しないでください。
※牛乳・大豆由来の成分が含まれています。アレルギーを示す方は使用しないでください。
※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※亜鉛の摂りすぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。
※1日の摂取目安量を守ってください。
※乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
原材料 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09448566 - 1個 デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
※ヨーグルト味には含まれません
乳、大豆 コーヒー味
210
 
 
取扱い終了

返品不可
09448584 - 1個 デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
※ヨーグルト味には含まれません
乳、大豆 ヨーグルト味
210
 
 
取扱い終了

返品不可
09448593 - 1個 デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
※ヨーグルト味には含まれません
乳、大豆 バナナ味
210
 
 
取扱い終了

返品不可
09448609 - 1個 デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
※ヨーグルト味には含まれません
乳、大豆 いちご味
210
 
 
取扱い終了

返品不可
09448618 - 1個 デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
※ヨーグルト味には含まれません
乳、大豆 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
51942355 - 1個(125mL) デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)

※ヨーグルト味には含まれません
乳・大豆 リンゴミルク
200
 
 
取扱い終了

返品不可
51942364 - 1個(125mL) デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)

※ヨーグルト味には含まれません
乳・大豆 リッチミルク
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09448566 - 73603575 0650482 0650482 エンジョイクリミール クリニコ 73603575 エンジョイクリミール クリニコ 1本(125mL) 209 税込226 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09448566
2021-11-27
用途:
食事の摂れない時の栄養補助飲料です。
永和モータース 様

こちらの商品はミルクコーヒーのような味でコーヒーを飲める方にはこの味が一番飲みやすいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品・ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする