KIJIMA(キジマ)
ブレーキペダルカバー
純正ブレーキペダルに被せることで、ペダル面の面積を拡げ踏みやすくするアイテムです。
材質
アルミ鋳造
仕上
ポリッシュ
主な適合車種
04Y-XL
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09516773
HD-05365
ロング
92×50
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09516764
HD-05364
レギュラー
68×50
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください