ノムラテック ノムラテックの 建築金物 ノムラテックの 建具金物 ノムラテックの 防犯補助用品 クレセント防具 鍵付き クレセント防具 鍵付き 注文コード 鍵を外せばより防犯効果が高まります。 クレセント錠を緩め上から差し込み挟んで締め付けます。 適合(クレセント)厚み35mm以下、長さ110mm以下のクレセント錠、施錠時にクレセント錠のレバーが上に上がるタイプ 材質本体スチール(焼付塗装)、カギ:真鍮、ステッカー:ポリプロピレン、プレート:スチール 寸法(mm)42×130×55 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 N-2031 N-2034 内容量 選択解除 1セット1個 色 選択解除 シルバーブロンズ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09894378 N-2034 1個 ブロンズ オープン 取扱い終了返品不可 09894387 N-2031 1セット シルバー オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SecuSTATION HDMIケーブル SecuSTATION 税込¥1,868~ ¥1,698~ SecuSTATION HDMI切替機 SecuSTATION 税込¥2,308 ¥2,098 どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用 日本緑十字社 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ パイン角脚 4本セット ノーブランド 税込¥4,398~ ¥3,998~ LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,138~ ¥7,398~ AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,628~ ¥3,298~ LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユニロック(円筒錠) GOAL(ゴール) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 防犯サムターン GOAL(ゴール) 税込¥2,638~ ¥2,398~ TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥3,518~ ¥3,198~ MDU用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ サムターン GOAL(ゴール) 税込¥1,538~ ¥1,398~ 面付本締錠 GOAL(ゴール) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 取替用玉座セット GOAL(ゴール) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 5350用 交換シリンダー GOAL(ゴール) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ LX 51 本体 GOAL(ゴール) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ LX 32 本体 GOAL(ゴール) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ LX 64 本体 GOAL(ゴール) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ LX 38 本体 GOAL(ゴール) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ プリンターペーパー(3ロールセット) BOSCH(ボッシュ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物防犯補助用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「建具金物」にはこんなカテゴリがあります ドア・扉金物 窓用金物 家具用金物 パイプ・ブラケット・ソケット・アングル 防犯補助用品 ねじ・ボルト・ナット 引戸金具・折戸金具 メーカー純正合鍵作成サービス 鍵・錠前 シェアする マイページ 最近見た商品