ディスクグラインダー
研磨・バリ取り・仕上・錆落とし・切断に。
ロックボタン付きで砥石の取り替え簡単。
すぐに使える、研削用砥石1枚付き。
用途研磨・バリ取り・仕上・錆落とし・切断等
付属品砥石(研削用)×1、砥石カバー(100mm用)×1、ナット(押さえ用)×1、ナット(支え用)×1、スパナ×1、サイドハンドル×1、カーボンブラシ(予備)×2、取扱説明書・保証書
全長(mm)260
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
絶縁体二重
砥石寸法(mm)厚さ6
定格時間(分)30
砥石内径(mm)15
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09899156 | SDG-100J | 63283966 | ACDG-100 |
![]() |
ディスクグラインダー | SHINKO(新興製作所) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09899156
2023-08-03
- 用途:
- DIY金属加工に
電気・ガス・熱供給・水道業
L型スチールアングルの切断にも十分使用可能で、商品自体DIY用途とうたっているが、作りは昔のプロ用と変わりないと感じる。年に必要な時に一回から二回程度しか使わないので、バッテリータイプは必要ない。コストを抑えた良心的なアイテムと解釈します。
- 対象商品:
- 09899156
2023-07-01
- 用途:
- メンテナンスで使用
サービス業
値段が安すぎて心配しましたが、何のことは無くフツーのものでした。安くて助かりました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09899156
2021-09-21
- 用途:
- 鉄鋼材の加工、溶接など
その他業種
価格の割に作りもしっかりしていて、握りやすいデザインとなっています。
購入してよかったです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19