SMC
CD Series(CDM2L32-25AKZ)
ストローク(mm)
25
取付支持形式
軸方向フート形
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900748
CDM2L32-25AKZ
CADデータダウンロード
¥
13,670
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください