SMC
CD Series(CDM2L32-25AKZ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09900748
品番
CDM2L32-25AKZ
参考基準価格(税別)
¥13,670
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
取付支持形式
軸方向フート形
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード