風呂ポンプ Ms.ポンプ マキシマ

風呂ポンプ Ms.ポンプ マキシマ センタック
(5件のレビュー)

超小型・超軽量・省電力洗濯機専用風呂ポンプです。感電防止対策回路採用。
揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約2分で汲み上げます。
内径が1.5cmの散水用などのホースが使用可能。

用途お風呂の残り湯で節水洗濯 最大揚程(m)4.5 電源コード(m)2 吐出量(mL)20000/揚程0m、16000/揚程1m ポンプコード(m)3 内容量1台
注意
※使用後は必ずポンプを浴槽(水中)から出して下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10930579 FP-35S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10930579
2020-12-18
用途:
風呂の残り湯を洗濯に使用するため。
その他業種

想像以上に水量があり、ON、OFFのスイッチが瞬時に反応するので気持ちが良いです。一万円以上するようなもっと水量の出るものと迷ったのですが、この商品で良かったです。
ポンプが軽くて浮いてしまうかと思いましたが桶ではすくいきれない程までに吸い切ってくれたことにも驚きました。
電源器の形がよく分からなかったので、電源器でコンセントが隠れてしまうと思い電源のタップを別に購入してしまったのですが、コンセントの差し込みは別だったので必要ありませんでした。

対象商品:
10930579
2020-07-24
用途:
設備の汲み上げ
サービス業

能力が非常に高く、重宝しており引き続き利用したいと考えております。

対象商品:
10930579
2019-10-21
用途:
洗濯時
その他業種

とても汲み上げが早いです。でも電源がとても重く、ポンプは軽過ぎで、バランスが悪い。もう少し電源部分を軽くし、ポンプ部分を重くして欲しい。そして、ポンプのホース取付位置のせいか、湯船に汲上げられずに残る湯量が多いので、ポンプ形状かホース取付位置を改善希望。

対象商品:
10930579
2019-09-28
用途:
井戸水の排水ポンプとして使用
その他業種

揚程と揚水量とコスパを考えて選定して期待に応えてくれている。液面リレーの電極棒の設定幅が狭く駆動間隔が短いので耐久性が心配である

対象商品:
10930579
2019-08-12
用途:
お風呂の水の汲み上げ
製造業

早い!早いです!あっという間です。以前のとは水量が段違いです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする