ミルつきミキサー
葉物たっぷりの濃いスムージーもなめらかに仕あがるミキサー。 ミルカップ、お茶ミルカップつき。
●ふたを開けずに葉野菜もしっかり混ぜられる「スムージースティック」
●スムージーをなめらかに仕上げるカップ&カッター
●コードがすっきり収納できる「コードリール」
●2か所のロックを解除しないと運転しない「ダブルの安全構造」
●「はずして洗えるカップ台とカッター」
●栄養がまるごと摂取できる「強力ミル機能」&「お茶ミルカップつき」
●押している間だけ回転する「FLASH」スイッチつき
●速度が選べる「HI/LOW」スイッチ切替え
●キッズデザイン賞受賞
質量(kg)3.5 ※3 ミキサーカップ使用時のサイズ
消費電力(W)250
定格容量〈ミキサー〉 700mL,〈ミル〉 200mL,〈お茶ミル〉 20mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.2×16.6×36.4 ※3 ミキサーカップ使用時のサイズ
定格時間連続 ※ミキサー使用時。連続4分運転2分停止の繰り返し
回転数(回/分)12000回/分 ※ 「HI」運転、700mL水負荷時
内容量1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11939875 | SKS-G700K | 02298776 | SKS-R100 KD |
![]() |
ミキサー | タイガー魔法瓶 | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
11939884 | SKS-G700V | 02298785 | SKS-R100 WS |
![]() |
ミキサー | タイガー魔法瓶 | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |