ウェルチ・アレン
ミラーブレード LED喉頭鏡セット
付属品
ミラーブレード #00~4、60813-LED、60814-LED、ハードケース
保証期間
ブレード・ファイバー購入後:1年
アズワン品番
62-3807-84
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000050
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18985007
68696-LED
¥
134,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください